Motion
NA6908RP5

NTN
NA6908RP5

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09334019
No. Fabricante NA6908RP5
Precio683.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA6908RP5

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09334019
No. Fabricante NA6908RP5
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
Precio683.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.939 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    15062 lbf
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA6908RP5 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 40 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.939 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359802955
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26100 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Capacidad de carga estática
    26078 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359802955

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6908RP5 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos