Motion
NA6911

NTN
NA6911

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 55 mm, 47 mm OD
Artículo MI #09334021
No. Fabricante NA6911
Precio414.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA6911

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 55 mm, 47 mm OD
Artículo MI #09334021
No. Fabricante NA6911
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
Precio414.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.614 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA6911 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho general de 45 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253071440
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253071440

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6911 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA