Motion
NA6913R

NTN
NA6913R

Rodamiento de rodillos de aguja de doble hilera mecanizado, con anillo interior - Serie NA69.R
Artículo MI #09334022
No. Fabricante NA6913R
Precio542.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA6913R

Rodamiento de rodillos de aguja de doble hilera mecanizado, con anillo interior - Serie NA69.R
Artículo MI #09334022
No. Fabricante NA6913R
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
Precio542.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.717 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA6913R tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 45 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.717 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359114249
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 lbf
  • UPC_NO
    4547359114249

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6913R COJINETE DE RODILLO DE AGUJA