Motion
NATR10XLL

NTN
NATR10XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 15 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334028
No. Fabricante NATR10XLL
Precio127.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR10XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho de rodillo de 15 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334028
No. Fabricante NATR10XLL
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
Precio127.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359008531
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2170 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359008531

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR10XLL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA