Motion
NATR20XLL

NTN
NATR20XLL

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334033
No. Fabricante NATR20XLL
Precio171.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR20XLL

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334033
No. Fabricante NATR20XLL
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
Su precio$171.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.542 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359008692
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7550 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359008692

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR20XLL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"