Motion
NATR5LL/LP03

NTN
NATR5LL/LP03

Rodillo de horquilla - Diámetro de rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho de rodillo de 8 mm, sellado
Artículo MI #09334038
No. Fabricante NATR5LL/LP03
Precio194.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR5LL/LP03

Rodillo de horquilla - Diámetro de rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho de rodillo de 8 mm, sellado
Artículo MI #09334038
No. Fabricante NATR5LL/LP03
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
Precio194.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Rodillo Diámetro  
    16 mm
  • Rodillo Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359672459
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359672459

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA NATR5LL/LP03

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos