Motion
NATV10LL

NTN
NATV10LL

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334041
No. Fabricante NATV10LL
Precio144.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATV10LL

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334041
No. Fabricante NATV10LL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.143 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009064
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4550 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359009064

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV10LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA