Motion
NATV17/3AS

NTN
NATV17/3AS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 21 mm, abierto
Artículo MI #09334046
No. Fabricante NATV17/3AS
Precio140.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATV17/3AS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 21 mm, abierto
Artículo MI #09334046
No. Fabricante NATV17/3AS
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
Precio140.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    21 mm
  • Peso
    0.341 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359011715
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359011715

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV17/3AS COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"