Motion
NATV50LL

NTN
NATV50LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 30 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334055
No. Fabricante NATV50LL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATV50LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 30 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334055
No. Fabricante NATV50LL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    30 mm
  • Peso
    2.183 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009262
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359009262

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV50LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"