Motion
NATV6X/3AS

NTN
NATV6X/3AS

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho de rodillo de 12 mm, abierto
Artículo MI #09334058
No. Fabricante NATV6X/3AS
Precio75.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATV6X/3AS

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho de rodillo de 12 mm, abierto
Artículo MI #09334058
No. Fabricante NATV6X/3AS
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
Precio75.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359011791
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359011791

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA NATV6X/3AS