Motion
NATV8LL

NTN
NATV8LL

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334060
No. Fabricante NATV8LL
Precio81.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATV8LL

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09334060
No. Fabricante NATV8LL
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
Su precio$81.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.097 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009309
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2260 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3650 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359009309

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV8LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"