Motion
NCBJ132.8X151.5X#05

NTN
NCBJ132.8X151.5X#05

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 132.8 mm, 80 mm OD
Artículo MI #09334066
No. Fabricante NCBJ132.8X151.5X#05
Precio232.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NCBJ132.8X151.5X#05

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 132.8 mm, 80 mm OD
Artículo MI #09334066
No. Fabricante NCBJ132.8X151.5X#05
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
Precio232.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    132.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    1.587 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El NCBJ132.8X151.5X#05 El cojinete de rodillos de aguja tiene un diámetro de orificio de 132.8 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho general de 18 mm y un peso de 1.587 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359878240
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359878240

Descripción general

Descripción del fabricante
NCBJ132.8X151.5X#05 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"