Motion
NF207ET2

NTN
NF207ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 35 mm, 100 mm OD, 21 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #09334077
No. Fabricante NF207ET2
Precio199.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NF207ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 35 mm, 100 mm OD, 21 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #09334077
No. Fabricante NF207ET2
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
Precio199.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359000306
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359000306

Descripción general

Descripción del fabricante
NF207ET2 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO