Motion
NF215EAT2X

NTN
NF215EAT2X

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 75 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #09334108
No. Fabricante NF215EAT2X
Precio476.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NF215EAT2X

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 75 mm, 80 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #09334108
No. Fabricante NF215EAT2X
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
Precio476.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    2.804 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253016472
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NF215EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good