Motion
NF305

NTN
NF305

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con dos costillas, anillo exterior con una costilla
Artículo MI #09334126
No. Fabricante NF305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NF305

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con dos costillas, anillo exterior con una costilla
Artículo MI #09334126
No. Fabricante NF305
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.529 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359115680
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359115680

Descripción general

Descripción del fabricante
NF305 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"