Motion
NF310EAG1

NTN
NF310EAG1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 50 mm, 140 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #09334143
No. Fabricante NF310EAG1
Precio702.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NF310EAG1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 50 mm, 140 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #09334143
No. Fabricante NF310EAG1
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
Precio702.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    2.733 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253016540
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NF310EAG1 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"