Motion
NH232

NTN
NH232

Rodamiento cilíndrico de rodillos con un anillo interior de labios con anillo exterior y conjunto de rodillo, anillo de empuje separado - Serie NH
Artículo MI #09334195
No. Fabricante NH232
Precio5,786.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NH232

Rodamiento cilíndrico de rodillos con un anillo interior de labios con anillo exterior y conjunto de rodillo, anillo de empuje separado - Serie NH
Artículo MI #09334195
No. Fabricante NH232
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
Precio5,786.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359116816
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359116816

Descripción general

Descripción del fabricante
NH232 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO