Motion
NH414AF1C4NA

NTN
NH414AF1C4NA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 70 mm, 47 mm OD, 14 mm de ancho, espacio interno de C4NA
Artículo MI #09334196
No. Fabricante NH414AF1C4NA
Precio2,314.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NH414AF1C4NA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 70 mm, 47 mm OD, 14 mm de ancho, espacio interno de C4NA
Artículo MI #09334196
No. Fabricante NH414AF1C4NA
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
Precio2,314.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C4NA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359816679
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359816679

Descripción general

Descripción del fabricante
NH414AF1C4NA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos