Motion
NH416F1C4NACA2

NTN
NH416F1C4NACA2

Rodamiento cilíndrico de rodillos con un anillo interior de labios con anillo exterior y conjunto de rodillo, anillo de empuje separado - Serie NH
Artículo MI #09334198
No. Fabricante NH416F1C4NACA2
Precio3,065.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NH416F1C4NACA2

Rodamiento cilíndrico de rodillos con un anillo interior de labios con anillo exterior y conjunto de rodillo, anillo de empuje separado - Serie NH
Artículo MI #09334198
No. Fabricante NH416F1C4NACA2
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
Precio3,065.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    61 mm
  • Peso
    20.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C4NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359865288
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359865288

Descripción general

Descripción del fabricante
NH416F1C4NACA2 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA