Motion
NH424AF1C5NA

NTN
NH424AF1C5NA

Rodamiento cilíndrico de rodillos con un anillo interior de labios con anillo exterior y conjunto de rodillo, anillo de empuje separado - Serie NH
Artículo MI #09334204
No. Fabricante NH424AF1C5NA
Precio9,275.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NH424AF1C5NA

Rodamiento cilíndrico de rodillos con un anillo interior de labios con anillo exterior y conjunto de rodillo, anillo de empuje separado - Serie NH
Artículo MI #09334204
No. Fabricante NH424AF1C5NA
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
Precio9,275.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    5.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    89 mm
  • Peso
    74.075 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C5NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359790528
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359790528

Descripción general

Descripción del fabricante
NH424AF1C5NA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good