Motion
NJ1008G1C3

NTN
NJ1008G1C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09334212
No. Fabricante NJ1008G1C3
Precio377.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ1008G1C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09334212
No. Fabricante NJ1008G1C3
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
Precio377.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359117103
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359117103

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ1008G1C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo