Motion
NJ210EAT2X

NTN
NJ210EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 120 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09334250
No. Fabricante NJ210EAT2X
Precio204.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ210EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 120 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09334250
No. Fabricante NJ210EAT2X
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
Precio204.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.078 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359980127
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359980127

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ210EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good