Motion
NJ210EAT2XC3

NTN
NJ210EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 120 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09334251
No. Fabricante NJ210EAT2XC3
Precio204.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ210EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 120 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09334251
No. Fabricante NJ210EAT2XC3
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
Precio204.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.067 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359971866
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359971866

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ210EAT2XC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"