Motion
NJ212EAT2XC3

NTN
NJ212EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 130 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #09334262
No. Fabricante NJ212EAT2XC3
Precio279.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ212EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 130 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #09334262
No. Fabricante NJ212EAT2XC3
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
Precio279.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.821 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359971972
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359971972

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ212EAT2XC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"