Motion
NJ214EAG1

NTN
NJ214EAG1

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 150 mm DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #09334271
No. Fabricante NJ214EAG1
Precio1,064.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ214EAG1

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 150 mm DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #09334271
No. Fabricante NJ214EAG1
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
Precio1,064.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    2.733 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253016625
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253016625

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ214EAG1 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"