Motion
NJ216EAT2X

NTN
NJ216EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 80 mm DI, 170 mm DE, 32 mm de ancho
Artículo MI #09334282
No. Fabricante NJ216EAT2X
Precio450.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ216EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 80 mm DI, 170 mm DE, 32 mm de ancho
Artículo MI #09334282
No. Fabricante NJ216EAT2X
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
Precio450.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    3.417 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253017776
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253017776

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ216EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"