Motion
NJ2207EAT2XC3

NTN
NJ2207EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 180 mm DE, 34 mm de ancho
Artículo MI #09334321
No. Fabricante NJ2207EAT2XC3
Precio201.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2207EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 180 mm DE, 34 mm de ancho
Artículo MI #09334321
No. Fabricante NJ2207EAT2XC3
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
Precio201.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    0.899 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359980158
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359980158

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2207EAT2XC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good