Motion
NJ2220C3

NTN
NJ2220C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 100 mm DI, 52 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #09334401
No. Fabricante NJ2220C3
Precio1,180.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2220C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 100 mm DI, 52 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #09334401
No. Fabricante NJ2220C3
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
Precio1,180.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    23.038 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359119800
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359119800

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2220C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good