Motion
NJ2236

NTN
NJ2236

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09334418
No. Fabricante NJ2236
Precio15,305.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2236

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09334418
No. Fabricante NJ2236
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
Precio15,305.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    62.611 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359120189
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359120189

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2236 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"