Motion
NJ2314EAT2X

NTN
NJ2314EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 215 mm DE, 73 mm de ancho
Artículo MI #09334506
No. Fabricante NJ2314EAT2X
Precio1,077.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2314EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 215 mm DE, 73 mm de ancho
Artículo MI #09334506
No. Fabricante NJ2314EAT2X
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
Precio1,077.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Peso
    8.928 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4550253049043
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253049043

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2314EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"