Motion
NJ2319C3

NTN
NJ2319C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 360 mm DE, 58 mm de ancho
Artículo MI #09334528
No. Fabricante NJ2319C3
Precio3,372.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2319C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 360 mm DE, 58 mm de ancho
Artículo MI #09334528
No. Fabricante NJ2319C3
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
Precio3,372.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    46.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359121667
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359121667

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2319C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"