Motion
NJ2324

NTN
NJ2324

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09334542
No. Fabricante NJ2324
Price$10,653.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2324

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior separable con una costilla, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09334542
No. Fabricante NJ2324
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
Price$10,653.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Outside Diameter  
    260 mm
  • Overall Width  
    86 mm
  • Peso
    47.399 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizado de alta resistencia con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359121971
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359121971

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2324 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo