Motion
NJ306C4

NTN
NJ306C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 30 mm, 90 mm OD, 23 mm de ancho, espacio interno de C4
Artículo MI #09334578
No. Fabricante NJ306C4
Precio180.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ306C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 30 mm, 90 mm OD, 23 mm de ancho, espacio interno de C4
Artículo MI #09334578
No. Fabricante NJ306C4
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
Precio180.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359122541
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359122541

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ306C4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"