Motion
NJ311EAT2XC4

NTN
NJ311EAT2XC4

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 140 mm DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #09334622
No. Fabricante NJ311EAT2XC4
Precio393.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ311EAT2XC4

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 140 mm DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #09334622
No. Fabricante NJ311EAT2XC4
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
Precio393.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    3.284 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253018872
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253018872

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ311EAT2XC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"