Motion
NJ311ET2

NTN
NJ311ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 55.000 mm, 120.000 mm OD, 29.000 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #09334624
No. Fabricante NJ311ET2
Precio393.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ311ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 55.000 mm, 120.000 mm OD, 29.000 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #09334624
No. Fabricante NJ311ET2
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
Precio393.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359595291
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359595291

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ311ET2 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"