Motion
NJ321G1C4

NTN
NJ321G1C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 50.000 mm, 110.000 mm OD, 27.000 mm de ancho, espacio interno de C4
Artículo MI #09334677
No. Fabricante NJ321G1C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ321G1C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 50.000 mm, 110.000 mm OD, 27.000 mm de ancho, espacio interno de C4
Artículo MI #09334677
No. Fabricante NJ321G1C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359124095
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359124095

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ321G1C4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"