Motion
NK1-22X39X18/LP03

NTN
NK1-22X39X18/LP03

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 27 mm OD
Artículo MI #09334725
No. Fabricante NK1-22X39X18/LP03
Precio143.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK1-22X39X18/LP03

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 27 mm OD
Artículo MI #09334725
No. Fabricante NK1-22X39X18/LP03
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
Precio143.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.218 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK1-22X39X18/LP03 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.218 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria especializada.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359881721
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359881721

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA NK1-22X39X18/LP03
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"