Motion
NK1-25X52.2X15-4PX1

NTN
NK1-25X52.2X15-4PX1

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334728
No. Fabricante NK1-25X52.2X15-4PX1
Precio140.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK1-25X52.2X15-4PX1

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334728
No. Fabricante NK1-25X52.2X15-4PX1
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
Precio140.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0551 pulg.
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK1-25X52.2X15-4PX1 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 2.0551 in y un ancho total de 15 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para el uso de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359491234
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359491234

Descripción general

Descripción del fabricante
NK1-25X52.2X15-4PX1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA