Motion
NKX40Z

NTN
NKX40Z

Cojinete de rodillo de aguja con cojinete de bolas de empuje - con cubierta
Artículo MI #09334803
No. Fabricante NKX40Z
Precio333.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKX40Z

Cojinete de rodillo de aguja con cojinete de bolas de empuje - con cubierta
Artículo MI #09334803
No. Fabricante NKX40Z
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
Precio333.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.496 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359126396
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11800 lbf
  • UPC_NO
    4547359126396

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX40Z COJINETE DE RODILLO DE AGUJA