Motion
NKXR15T2Z

NTN
NKXR15T2Z

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos cilíndricos de empuje - con cubierta
Artículo MI #09334808
No. Fabricante NKXR15T2Z
Precio230.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKXR15T2Z

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos cilíndricos de empuje - con cubierta
Artículo MI #09334808
No. Fabricante NKXR15T2Z
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
Precio230.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.115 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359125634
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2290 lbf
  • UPC_NO
    4547359125634

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR15T2Z COJINETE DE RODILLO DE AGUJA