Motion
NKXR30Z

NTN
NKXR30Z

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 72 mm OD
Artículo MI #09334810
No. Fabricante NKXR30Z
Precio312.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKXR30Z

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 72 mm OD
Artículo MI #09334810
No. Fabricante NKXR30Z
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
Precio312.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    220 mm
  • Peso
    0.315 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKXR30Z tiene un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 220 mm y un peso de 0.315 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072515
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253072515

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR30Z COJINETE DE RODILLO DE AGUJA