Motion
NKXR35Z

NTN
NKXR35Z

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 85 mm OD
Artículo MI #09334812
No. Fabricante NKXR35Z
Precio466.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKXR35Z

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35 mm, 85 mm OD
Artículo MI #09334812
No. Fabricante NKXR35Z
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
Precio466.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.375 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKXR35Z tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.375 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072546
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253072546

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR35Z COJINETE DE RODILLO DE AGUJA