Motion
NKZ30X75X205-33/#01

NTN
NKZ30X75X205-33/#01

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 75 mm OD
Artículo MI #09334820
No. Fabricante NKZ30X75X205-33/#01
Precio4,670.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKZ30X75X205-33/#01

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 75 mm OD
Artículo MI #09334820
No. Fabricante NKZ30X75X205-33/#01
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
Precio4,670.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    10.582 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKZ30X75X205-33/#01 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 75 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 10.582 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359863246
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359863246

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA NKZ30X75X205-33/#01 BEARIN