Motion
NKZ30X75X308-30

NTN
NKZ30X75X308-30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 90 mm OD
Artículo MI #09334821
No. Fabricante NKZ30X75X308-30
Precio6,060.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKZ30X75X308-30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 90 mm OD
Artículo MI #09334821
No. Fabricante NKZ30X75X308-30
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
Precio6,060.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    17.416 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKZ30X75X308-30 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 17.416 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072584
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253072584

Descripción general

Descripción del fabricante
NKZ30X75X308-30 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA