Motion
NN3007KC9NAP4

NTN
NN3007KC9NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, C9NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334829
No. Fabricante NN3007KC9NAP4
Precio1,404.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3007KC9NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, C9NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334829
No. Fabricante NN3007KC9NAP4
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
Precio1,404.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.538 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C9NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359129984
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    13000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359129984

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3007KC9NAP4 PRECISIÓN