Motion
NN3013HSRT6KC1N#01

NTN
NN3013HSRT6KC1N#01

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, C9NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334839
No. Fabricante NN3013HSRT6KC1N#01
Precio1,752.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3013HSRT6KC1N#01

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, C9NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334839
No. Fabricante NN3013HSRT6KC1N#01
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
Precio1,752.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    1.455 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C9NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359658873
  • RPM máximas (grasa)
    6200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359658873

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3013HSRT6KC1N#01 PRECISIÓN