Motion
NN3015C1NAP4

NTN
NN3015C1NAP4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 115 mm D.E., 30 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334847
No. Fabricante NN3015C1NAP4
Precio1,466.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3015C1NAP4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 115 mm D.E., 30 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334847
No. Fabricante NN3015C1NAP4
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
Precio1,466.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.414 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359130829
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359130829

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3015C1NAP4 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos