Motion
NN3021KC0NAP5

NTN
NN3021KC0NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos - cónico 1:12, calibre de 105.000 mm, 160.000 mm OD, 41.000 mm de ancho, espacio libre interno C0NA
Artículo MI #09334877
No. Fabricante NN3021KC0NAP5
Precio1,871.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3021KC0NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos - cónico 1:12, calibre de 105.000 mm, 160.000 mm OD, 41.000 mm de ancho, espacio libre interno C0NA
Artículo MI #09334877
No. Fabricante NN3021KC0NAP5
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
Precio1,871.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359131765
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359131765

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3021KC0NAP5 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos