Motion
NN3022HSKC0NAUP-6

NTN
NN3022HSKC0NAUP-6

Cojinete cilíndrico de rodillos - cónico 1:12, calibre de 110 mm, 310 mm OD, 82 mm de ancho, espacio libre interno C0NA
Artículo MI #09334884
No. Fabricante NN3022HSKC0NAUP-6
Precio3,813.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3022HSKC0NAUP-6

Cojinete cilíndrico de rodillos - cónico 1:12, calibre de 110 mm, 310 mm OD, 82 mm de ancho, espacio libre interno C0NA
Artículo MI #09334884
No. Fabricante NN3022HSKC0NAUP-6
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
Precio3,813.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359772074
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359772074

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3022HSKC0NAUP-6 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos