Motion
NN3024T2KC1NAUP-20

NTN
NN3024T2KC1NAUP-20

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila con orificio cónico - Tipo NN
Artículo MI #09334898
No. Fabricante NN3024T2KC1NAUP-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3024T2KC1NAUP-20

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila con orificio cónico - Tipo NN
Artículo MI #09334898
No. Fabricante NN3024T2KC1NAUP-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    7.945 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359132137
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3024T2KC1NAUP-20 PRECISIÓN